Guaine e accessori
9374 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Dimensione di collegamento filettatura: PG9
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15 mm
Tipologia: Curva a 45°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 9 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Curva a 90°
Diametro nominale: 25 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 70 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 48 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 63 mm