pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXCMCCG25 RACCORDO EXCMCC 25 1 - EXCMCCG25

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343150294

Codice prodotto

TEAEXCMCCG25

Cod. produttore

EXCMCCG25

Produttore

TEA

Diametro nominale:

25 mm

Tipologia:

Curva a 90°

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

23 mm

Diametro esterno più grande:

46.5 mm

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Lunghezza totale:

70 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

sì

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine, rende il raccordo il più comune ed utilizzato in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° utilizzabile quando non é necessaria l’ispezionabilità IP67(ATEX).