pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6PBN17P16 CURVA 90? PVDF IP66 BN17 PG16 - 6PBN17P16

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG16

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343129764

Codice prodotto

TEA6PBN17P16

Cod. produttore

6PBN17P16

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Angolo a 90°

Dimensione di collegamento filettatura:

PG16

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale del raccordo a vite:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

16.2 mm

Diametro esterno più grande:

30 mm

Lunghezza totale:

76 mm

Colore:

Altro

La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.