Guaine e accessori
9374 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M20 x 1.5
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 10 mm
Materiale del corpo: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 160 mm
Diametro nominale: 50 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 33 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP40
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: PG48
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 77 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 32 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 34.5 mm