COSMEC - CSM6014-1220 RACC.MET. M.FISSO M20 T.FLESS.12 - 6014-1220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5
Confezione
1 PZ
EAN
8033648226626
Codice prodotto
CSM6014-1220
Cod. produttore
6014-1220
Produttore
DKC
Diametro nominale:
12 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
12 mm
Diametro esterno più grande:
20 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no