pagina iniziale

TEAFLEX - TEAUCPC23G UCP(RWP)C23G GRIGIO (TUBO PA6) - UCPC23G

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAUCPC23G UCP(RWP)C23G GRIGIO (TUBO PA6)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Protezione antincendio secondo UL 94 - V2

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343131019

Codice prodotto

TEAUCPC23G

Cod. produttore

UCPC23G

Produttore

TEA

Materiale:

Poliammide

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP68

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Senza alogeni:

sì

Resistente all'olio:

sì

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio