LEGRAND - LEG666858 LGP-RACCORDO 45? METAL D33 M40 NERO - 666858

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 33 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 45°
Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5
Confezione
6 PZ
EAN
8009561601147
Codice prodotto
LEG666858
Cod. produttore
666858
Produttore
BTI
Diametro nominale:
33 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 45°
Dimensione di collegamento filettatura:
M40 x 1.5
Monopezzo:
no
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


