Guaine e accessori
8589 prodotti
Colore: schwarz
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP40
- copia
- copia
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 15 mm
Tipologia: Diritto
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Dimensione nominale in pollici: 1 1/2 pollice
Materiale: Polietilene (PE)
Diametro nominale: 38.1 mm
Materiale: Plastica
Tipologia costruttiva: Con filettatura
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Dimensione nominale in pollici: 1 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 40 mm
Diametro esterno: 70 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro interno: 65 mm