TEAFLEX - TEANDX65 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 65 - NDX65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Diametro interno - 65 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Temperatura di impiego - -60...600 °C
Confezione
25 M
EAN
8030343100978
Codice prodotto
TEANDX65
Cod. produttore
NDX65
Produttore
TEA
Diametro esterno:
70 mm
Diametro interno:
65 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Temperatura di impiego:
-60...600 °C
Grado di protezione (IP):
IP40
Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.


