pagina iniziale

PANDUIT - PANCLT150F-X20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT150F-X20

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCLT150F-X20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polietilene (PE)

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Diametro nominale - 38.1 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983828975

Codice prodotto

PANCLT150F-X20

Cod. produttore

CLT150F-X20

Produttore

PAN

Materiale:

Polietilene (PE)

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

Altro

Diametro nominale:

38.1 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Resistenza alla compressione:

0 N

Temperatura di impiego:

-40...50 °C

Raggio di curvatura statico:

0 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

0 mm

Resistente all'olio:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Resistenza a trazione:

0 N

Con intaglio longitudinale:

sì

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Corr. Loom Tubing Slit, 1.50"(38.1mm) X 10' (3.0m), Black