Guaine e accessori
8719 prodotti
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Plastica
Diametro nominale: 34.5 mm
Diametro esterno: 13.5 mm
Diametro interno: 10 mm
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Resistente all'olio: sì
Tipologia: Diritto
Filettatura girevole: sì
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Tipologia: Curva a 90°
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 36 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 32 mm
Dimensione nominale in pollici: 2 pollici
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 52 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 50 mm
Diametro esterno: 31.5 mm
Diametro interno: 26.5 mm
Diametro nominale: 27 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 29 mm