Guaine e accessori
8719 prodotti
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Diritto
Tipo di connessione: Filettatura
Grado di protezione (IP): IP68
Temperatura di impiego: -15...70 °C
Raggio di curvatura statico: 30 mm
Diametro nominale: 12 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/8 pollice
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 12 mm
Diametro esterno: 17.5 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia: Diritto
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 23 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 20.5 mm