pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXCMMGG20 RACCORDO EXCMMG 20 3/4 - EXCMMGG20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAEXCMMGG20 RACCORDO EXCMMG 20 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Filettatura girevole - sì

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343151918

Codice prodotto

TEAEXCMMGG20

Cod. produttore

EXCMMGG20

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

sì

I raccordi della serie CM consentono di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP 67