LEGRAND - LEGFA2010N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=10 N - FA2010N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Diametro esterno - 13.5 mm
Diametro interno - 10 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
50 M
EAN
8009561091313
Codice prodotto
LEGFA2010N
Cod. produttore
FA2010N
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Diametro esterno:
13.5 mm
Diametro interno:
10 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Raggio di curvatura statico:
60 mm
Colore:
Nero
A propagazione di fiamma:
no

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


