Guaine e accessori
8719 prodotti
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Materiale: Polietilene (PE)
Diametro nominale: 6.35 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 16 mm
Diametro esterno: 33.5 mm
Diametro interno: 26.5 mm
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 13 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Dimensione nominale in pollici: 2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 51 mm
Filettatura girevole: sì
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 26.5 mm
- copia
- copia
Diametro esterno: 58.5 mm
Diametro interno: 50.5 mm
Diametro nominale: 50 mm
Diametro esterno: 41 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66