Guaine e accessori
8717 prodotti
Materiale: Poliammide
Temperatura di impiego: -50...95 °C
Diametro nominale: 36 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 7 mm
- copia
- copia
Dimensione nominale in pollici: 1 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 50 mm
- copia
- copia
Diametro esterno: 15 mm
Diametro interno: 10 mm
Diametro nominale: 10 mm
Diametro esterno: 27 mm
Diametro interno: 20.5 mm
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia: Elemento a Y
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP40
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Dimensione nominale in pollici: 2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 50.5 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno): Filo d'acciaio inox
Grado di protezione (IP): IP40