TEAFLEX - TEARSPC36G TUBO TIPO RSPC 36G GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 42.5 mm
Diametro nominale - 36 mm
Diametro interno - 35.8 mm
Confezione
30 M
EAN
8030343114289
Codice prodotto
TEARSPC36G
Cod. produttore
RSPC36G
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
42.5 mm
Diametro nominale:
36 mm
Diametro interno:
35.8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
180 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì