pagina iniziale

LEGRAND - LEG82970 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D=40 R70 - 82970

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82970 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4  D=40 R70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561198708

Codice prodotto

LEG82970

Cod. produttore

82970

Produttore

BTI

Diametro nominale:

40 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

39 mm

Diametro esterno più grande:

50 mm

Altezza totale:

67 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 39-50mm Filetto: G1 1/4