PANDUIT - PANCLT25F-C3 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT25F-C3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Polietilene (PE)
Colore - Arancione
Grado di protezione (IP) - Altro
Diametro nominale - 6.35 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Confezione
1 PZ
EAN
0074983719822
Codice prodotto
PANCLT25F-C3
Cod. produttore
CLT25F-C3
Produttore
PAN
Materiale:
Polietilene (PE)
Colore:
Arancione
Grado di protezione (IP):
Altro
Diametro nominale:
6.35 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
9.9 mm
Diametro interno:
6.7 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Resistenza alla compressione:
0 N
Temperatura di impiego:
0...0 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
HB
Raggio di curvatura statico:
0 mm
Senza alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
0 mm
Resistente all'olio:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Resistenza a trazione:
0 N
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Omologazione secondo UTAC:
no