Guaine e accessori
8717 prodotti
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia: Diritto
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 13 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 15.5 mm
Tipologia: Diritto
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Diametro esterno: 44 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/2 pollice
Diametro nominale: 40 mm
Diametro esterno: 15.5 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Diametro nominale: 10 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 70 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: PVC
Temperatura di impiego: -20...80 °C
Diametro nominale: 16 mm
Materiale di rivestimento 1° strato: Altro
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato
- copia
- copia
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 20.5 mm
Diametro nominale: 20 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68