pagina iniziale

COSMEC - CSM5004-70N TUBO FLESS. PA6 66,5X79,2MM NERO AD70 - 5004-70N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5004-70N TUBO FLESS. PA6 66,5X79,2MM NERO AD70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 70 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 10 M

EAN

8033648128982

Codice prodotto

CSM5004-70N

Cod. produttore

5004-70N

Produttore

DKC

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

70 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

79.2 mm

Diametro interno:

66.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Resistenza alla compressione:

320 N

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Raggio di curvatura statico:

170 mm

Senza alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

350 mm

Resistente all'olio:

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Resistenza a trazione:

100 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Montaggio a incasso:

no

A parete:

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide MULTI-PA12, colore nero. Di grandi dimensioni, dotati di buona flessibilità e buone caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni perla protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. L’elevata resistenza ai piegamenti ripetuti, li rende particolarmente indicati per applicazioni dinamiche (cod. 5001). Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nerooffrono buona resistenza ai raggi UV.