Guaine e accessori
8717 prodotti
Diametro esterno: 84 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Diametro nominale: 75 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia: Elemento a Y
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 16...20 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 15/16 di pollice
Grado di protezione (IP): IP66
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 18 mm
Diametro esterno: 33.1 mm
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 26.5 mm
Diametro esterno: 11.3 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/8 di pollice
Diametro nominale: 10.1 mm
Tipologia: Diritto
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna