Guaine e accessori
8719 prodotti
Diametro esterno: 34 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Diametro nominale: 27 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...40
Diametro nominale: 32 mm
Colore: Nero
Materiale: Polipropilene (PP)
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 25 mm
Diametro esterno: 33.5 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Diametro nominale: 28 mm
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura: M25×1,5
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 29 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Resistente all'olio: sì
Colore: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 50 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 20.5 mm
Diametro esterno: 24.5 mm
Diametro interno: 20.5 mm
Diametro nominale: 21 mm
Diametro esterno: 27 mm
Diametro interno: 20.5 mm
Diametro nominale: 20 mm