pagina iniziale

COSMEC - CSM6079-28B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D28X33,5 GR. - 6079-28B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6079-28B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D28X33,5 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 28 mm

  • Raggio di curvatura statico - 90 mm

  • Materiale - PVC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Resistenza alla compressione - 320 N

Confezione

  • 30 M

EAN

8033648142551

Codice prodotto

CSM6079-28B

Cod. produttore

6079-28B

Produttore

DKC

Diametro nominale:

28 mm

Raggio di curvatura statico:

90 mm

Materiale:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza alla compressione:

320 N

Diametro interno:

28 mm

Diametro esterno:

33.5 mm

Senza alogeni:

no

Colore:

Grigio

Interno liscio:

sì

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Materiale della spirale:

Spirale in materia sintetica dura

Esterno liscio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Tubi flessibili in PVC spiralato pesante, colore grigio RAL7001. Sono prodotti in PVC plastificato ad alto spessore, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza meccanica ed all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.