pagina iniziale
in esaurimento

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30505 BOCCOLA TERMINALE SC32-PC - 166-30505

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30505 BOCCOLA TERMINALE SC32-PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...40

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4031026306629

Codice prodotto

HEE166-30505

Cod. produttore

166-30505

Produttore

HEE

Diametro nominale:

32 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...40

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Senza filettatura

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Lunghezza totale:

23.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Temperatura di impiego:

-100...300 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale senza filetto. Serve come blocco terminale per la guaina. Protegge il cavo durante l'ingresso/uscita dalla guaina. Raccordo per terminazione della guaina, ottone nichelato.