Guaine e accessori
8717 prodotti
- copia
- copia
Diametro esterno: 30 mm
Diametro interno: 25 mm
Diametro nominale: 25 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 27 mm
Colore: Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR: sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23: sì
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 50 mm
- copia
- copia
Diametro esterno: 24 mm
Diametro interno: 18 mm
Diametro nominale: 18 mm
Diametro esterno: 64.5 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Diametro nominale: 63 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 21.2 mm
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Flangia
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro esterno: 18 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/8 di pollice
Diametro nominale: 12 mm
Diametro esterno: 48 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/2 pollice
Diametro nominale: 40 mm
Diametro esterno: 9 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro interno: 6.8 mm
Diametro esterno: 15 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Diametro nominale: 10 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale: 29 mm