pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSR12M2011 RACC.PRESS. 12ISO20 7 -10,5 - 8BSR12M2011

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA8BSR12M2011 RACC.PRESS. 12ISO20 7 -10,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343123823

Codice prodotto

TEA8BSR12M2011

Cod. produttore

8BSR12M2011

Produttore

TEA

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Filettatura girevole:

sì

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Altro

Materiale:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

7 mm

Diametro esterno più grande:

10.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

I raccordi SR con filetto in plastica e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.