Guaine e accessori
8720 prodotti
Materiale di rivestimento: Treccia d'acciaio inox
Interno liscio: sì
Materiale: PVC
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Altro
Temperatura di impiego: -20...100 °C
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 42.5 mm
Diametro esterno: 21 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Diametro nominale: 15.5 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Filettatura girevole: no
Diametro nominale: 14 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro esterno: 15.5 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Diametro nominale: 10 mm
Diametro esterno: 42 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Diametro nominale: 35 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 21 mm