pagina iniziale

COSMEC - CSM5006-36N TUBO FLESS. POLIURETANO 35,5X42,5MM NERO - 5006-36N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5006-36N TUBO FLESS. POLIURETANO 35,5X42,5MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 42.5 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648151683

Codice prodotto

CSM5006-36N

Cod. produttore

5006-36N

Produttore

DKC

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

42.5 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

42.5 mm

Diametro interno:

35.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Resistenza alla compressione:

320 N

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Raggio di curvatura statico:

80 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

150 mm

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Resistenza a trazione:

100 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Qualità del materiale:

Altro

Montaggio a incasso:

no

A parete:

sì

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliuretano con profilo grosso. Dotati di eccezionale flessibilità, buone caratteristiche meccaniche anche alle basse temperature ed elevata resistenza all’abrasione; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza ai microbi ed alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, grassi, acidi e solventi. Autoestinguenti, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Buona resistenza ai raggi UV.