LEGRAND - LEGR83441 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T M63 - R83441
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elemento a T
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore - Grigio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8009561122680
Codice prodotto
LEGR83441
Cod. produttore
R83441
Produttore
BTI
Tipologia:
Elemento a T
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Giunti di derivazione serie T; Filettatura ISO; M63x1,5
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


