Fusibile HRC
Le fuse HRC rappresentano una soluzione fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettate per garantire un'interruzione sicura di correnti di guasto elevate, queste fuse sono particolarmente indicate per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla loro elevata capacità di interruzione, contribuiscono a mantenere l'affidabilità operativa dei sistemi elettrici, minimizzando il rischio di danni e interruzioni. Scegliere le fuse HRC significa investire in sicurezza e efficienza per la tua attività.
458 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 4
Corrente nominale: 2500 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 45 A
Tensione nominale AC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: C2
Corrente nominale: 500 A
Tensione di dimensionamento CC: 750 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 1600 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 550 A