EATON - EAO170M3018 170M3018 FUSE 350A 690V 1*/80 AR UC - 170M3018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 350 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
6 PZ
EAN
5027590338752
Codice prodotto
EAO170M3018
Cod. produttore
170M3018
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
350 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
55 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
76.5 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON