EATON - EAO170L9868 170L9868 FUSE 630A 1600V 3BKN/110 AR - 170L9868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tensione nominale AC - 1600 V
Corrente nominale - 630 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516009154
Codice prodotto
EAO170L9868
Cod. produttore
170L9868
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
1600 V
Corrente nominale:
630 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
135 W
Fori di fissaggio:
M12
Distanza delle connessioni da centro a centro:
112 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON