pagina iniziale

EATON - EAO170M5987 170M5987 FUSE 550A 1000V 2TN/110 AR UR - 170M5987

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 550 A

  • Potere di interruzione - 125 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516017166

Codice prodotto

EAO170M5987

Cod. produttore

170M5987

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

2

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

550 A

Potere di interruzione:

125 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

100 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

108 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 550 A, AC 1000 V, DIN 2, 59 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 150 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON