Base per fusibili cilindrici
Il portafusibile cilindrico è un componente fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei circuiti elettrici. Progettato per mantenere saldamente i fusibili cilindrici, questo accessorio offre diverse specifiche e caratteristiche che ne ottimizzano l'uso in applicazioni elettriche. La scelta di materiali di alta qualità e il design mirato assicurano una compatibilità perfetta, contribuendo a una gestione operativa più sicura e affidabile degli impianti elettrici.
1549 prodotti
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 415 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 415 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: -99999 V
Tipo di montaggio: Altro
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 1500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: -99999 V
Tipo di montaggio: Altro
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN