pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-FB1J60 1 POLE FUSE HOLDER - 1492-FB1J60

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-FB1J60 1 POLE FUSE HOLDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 600 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Numero di poli - 1

  • Visualizzazione ottica dei difetti - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

2000001689097

Codice prodotto

RCK1492-FB1J60

Cod. produttore

1492-FB1J60

Produttore

RCK

Tensione nominale:

600 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

Altro

Numero di poli:

1

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Base per fusibili cilindrici tipo/modello Rockwell Automation 1492-FB1J60 - 1 POLE FUSE HOLDER