pagina iniziale

EATON - EAOCHPV141U 1P 14X51 PV FUSE HOLDER - CHPV141U

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 14×51 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 1500 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5027590497299

Codice prodotto

EAOCHPV141U

Cod. produttore

CHPV141U

Produttore

EAO

Per dimensione del fusibile:

14×51 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

1500 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

1.5

Profondità di incasso:

51.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

accessori fusibile, Portafusibile, extra rapido, 32 A, DC 1500 V, 14 x 51 mm, 1P, IEC, UL, Cartucce fusibile PV-A 14F

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON