Guaine e accessori
9412 prodotti
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm
Materiale di rivestimento 1° strato: Senza guaina
Materiale: Acciaio inossidabile
Raggio di curvatura statico: 90 mm
Diametro esterno: 33.1 mm
Diametro interno: 26.7 mm
Diametro nominale: 26.7 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 7 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale: 29 mm
Dimensione nominale in pollici: 2 pollici
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Dimensione di collegamento filettatura: M25×1,5
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 22 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice