LEGRAND - LEG666736 LGP-RACCORDO 45? D7 PG9 NERO - 666736

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 7 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 45°
Dimensione di collegamento filettatura - PG9
Confezione
100 PZ
EAN
8009561595637
Codice prodotto
LEG666736
Cod. produttore
666736
Produttore
BTI
Diametro nominale:
7 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 45°
Dimensione di collegamento filettatura:
PG9
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


