LAPP ITALIA SRL - LPP64400650 SILVYN TC NW22 (23.1X28.4) M25X1.5BK - 64400650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Nero
Diametro nominale - 22 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Diametro esterno - 28.4 mm
Confezione
50 M
EAN
4044776157953
Codice prodotto
LPP64400650
Cod. produttore
64400650
Produttore
LPP
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Diametro nominale:
22 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
28.4 mm
Diametro interno:
23.1 mm
Temperatura di impiego:
-40...120 °C
Senza alogeni:
sì
Resistente all'olio:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Con cordicella:
no
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no


