Guaine e accessori
9411 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M20 x 1.5
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 36 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 70 mm
Tipologia: Curva a 45°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 51 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Ottone
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Elemento a T
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 25...25 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm