pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61802380 SILVYN EDU-AS 10 / 7X10 50M - 61802380

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Raggio di curvatura statico - 28 mm

  • Diametro interno - 7 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4044773204544

Codice prodotto

LPP61802380

Cod. produttore

61802380

Produttore

LPP

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura statico:

28 mm

Diametro interno:

7 mm

Diametro esterno:

10 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

sì

Resistenza a trazione:

500 N

Peso:

0.107 kg/m

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Guaina metallica modello SILVYN EDU-AS 7 7X10 LAPP ITALIA