pagina iniziale

COSMEC - CSM6014-50NPT RACC.MET. M.FISSO 2NPT T.FLESS.50 - 6014-50NPT

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6014-50NPT RACC.MET. M.FISSO 2NPT T.FLESS.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 51 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648137342

Codice prodotto

CSM6014-50NPT

Cod. produttore

6014-50NPT

Produttore

DKC

Diametro nominale:

51 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

NPT

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...67

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

50.5 mm

Diametro esterno più grande:

60 mm

Lunghezza della filettatura:

22 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura NPT ANSI B2.1. * A richiesta per quantitativi minimi.