LEGRAND - LEG666465 LGP-RACCORDO DRITTO D36 M50 GRIGIO - 666465
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Diritto
Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5
Confezione
15 PZ
EAN
8009561588189
Codice prodotto
LEG666465
Cod. produttore
666465
Produttore
BTI
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Diritto
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Monopezzo:
sì
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


