Guaine e accessori
9411 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Altro
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 22 mm
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 15 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 17 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP50
Diametro nominale: 26.5 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura interna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 42 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP44