EURO 2000 SPA - UROPA6HBLS212 TUBO NYLON PA6 UL94 HB LIGHT APERTA NW12 - PA6HBLS212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro nominale - 12 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Confezione
50 M
EAN
8051166247770
Codice prodotto
UROPA6HBLS212
Cod. produttore
PA6HBLS212
Produttore
URO
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
12 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
15.8 mm
Diametro interno:
12.5 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
-40...120 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
HB
Raggio di curvatura statico:
35 mm
Senza alogeni:
sì
Resistente all'olio:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Con cordicella:
no
Resistenza a trazione:
200 N
Con intaglio longitudinale:
sì
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Omologazione secondo UTAC:
no
Strato interno ultra scorrevole:
no