Guaine e accessori
9411 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 75 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 25 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Curva a 90°
Dimensione di collegamento filettatura: M20 x 1.5
Tipologia: Diritto
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 50 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 20.5 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 51 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 40 mm
Diametro nominale: 6 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 200 mm
Diametro nominale: 47 mm
Tipologia: Elemento a T
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65