pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMC15M20 RACCORDO CM- C 15 M20X1,5 - CMC15M20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMC15M20 RACCORDO CM- C 15 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343094499

Codice prodotto

TEACMC15M20

Cod. produttore

CMC15M20

Produttore

TEA

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Nichelato

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.