Guaine e accessori
9411 prodotti
Tipologia: Diritto
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 34.5...34.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Regolabile
Diametro nominale: 50.5 mm
Dimensione nominale in pollici: 4 pollici
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 17 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale del corpo: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 51 mm
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 7 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 35 mm