TEAFLEX - TEA6BAD2317 RACC.ADATTATORE NERO IP66 2317 - 6BAD2317

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie - Non trattato
Tipologia - Diritto
Confezione
30 PZ
EAN
8030343138186
Codice prodotto
TEA6BAD2317
Cod. produttore
6BAD2317
Produttore
TEA
Materiale del corpo:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipologia:
Diritto
Le riduzioni TEAFLEX della serie AD sono costruite con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio. Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegate come riduttori delle guaine corrugate nel caso in cui sia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo. Adatte per installazioni industriali.


